{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, lenktas | |
visas ilgis | 135 mm | |
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 8 mm - 13 mm | |
Smaigalių ⌀ | 0,9 mm | |
Norma | panašu į DIN 5256 | |
Žiaunų forma | Galai lenkti 45° kampu | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | dengtos juoda antikorozine danga | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719845 J0 | |
EAN / GTIN | 4045197493187 | |
Gamintojo numeris | 719845 J0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fiksavimo žiedų replės galai lenkti 45° kampu J0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
12,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
342 vnt. yra sandėlyje
13,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
662 vnt. yra sandėlyje
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 8 ;13 | 8 ;13 | 8 ;13 |
Rankena | su plastikine danga | su plastikine danga | su plastikine danga |
Paviršius | dengtos juoda antikorozine danga | juoda | dengtos juoda antikorozine danga |
Smaigalių ⌀ | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, lenktas | Vidinis žiedas, tiesus | Vidinis žiedas, tiesus |
Keičiami galiukai | ne | ne | ne |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės | Fiksavimo žiedų replės | Fiksavimo žiedų replės |