{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, lenktas | |
visas ilgis | 320 mm | |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Smaigalių ⌀ | 3,2 mm | |
Norma | panašu į DIN 5254 | |
Žiaunų forma | Galai lenkti 45° kampu | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | dengtos juoda antikorozine danga | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719845 A4 | |
EAN / GTIN | 4045197493279 | |
Gamintojo numeris | 719845 A4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Fiksavimo žiedų replės galai lenkti 45° kampu, Tipas: A4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje
25,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
31,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
316 vnt. yra sandėlyje
24,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų forma | Galai lenkti 45° kampu | tiesus | tiesus |
Rankena | su plastikine danga | su plastikine danga | su plastikine danga |
Paviršius | dengtos juoda antikorozine danga | juoda | su juoda antikorozine danga |
Smaigalių ⌀ | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Specialusis plienas | Chromo vanadžio plienas |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Keičiami galiukai | ne | ne | ne |