{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, lenktas | |
visas ilgis | 180 mm | |
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Smaigalių ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | panašu į DIN 5256 | |
Žiaunų forma | Galai lenkti 45° kampu | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | dengtos juoda antikorozine danga | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719845 J2 | |
EAN / GTIN | 4045197493200 | |
Gamintojo numeris | 719845 J2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Fiksavimo žiedų replės galai lenkti 45° kampu, Tipas: J2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
565 vnt. yra sandėlyje
12,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
547 vnt. yra sandėlyje
14,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 176 vnt. yra sandėlyje
12,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų forma | Galai lenkti 45° kampu | tiesus | tiesus |
visas ilgis | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Rankena | su plastikine danga | su plastikine danga | su plastikine danga |
Paviršius | dengtos juoda antikorozine danga | juoda | dengtos juoda antikorozine danga |
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, lenktas | Vidinis žiedas, tiesus | Vidinis žiedas, tiesus |
Keičiami galiukai | ne | ne | ne |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės | Fiksavimo žiedų replės | Fiksavimo žiedų replės |