{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, lenktas | |
visas ilgis | 180 mm | |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Smaigalių ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | panašu į DIN 5254 | |
Žiaunų forma | Galai lenkti 45° kampu | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | dengtos juoda antikorozine danga | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719845 A2 | |
EAN / GTIN | 4045197493255 | |
Gamintojo numeris | 719845 A2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Fiksavimo žiedų replės galai lenkti 45° kampu, Tipas: A2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
495 vnt. yra sandėlyje
13,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
402 vnt. yra sandėlyje
16,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 954 vnt. yra sandėlyje
13,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų forma | Galai lenkti 45° kampu | tiesus | tiesus |
visas ilgis | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Rankena | su plastikine danga | su plastikine danga | su plastikine danga |
Norma | panašu į DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
Smaigalių ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, lenktas | Išorinis žiedas, tiesus | Išorinis žiedas, tiesus |
Keičiami galiukai | ne | ne | ne |