{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, lenktas | |
visas ilgis | 320 mm | |
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Smaigalių ⌀ | 3,2 mm | |
Norma | panašu į DIN 5256 | |
Žiaunų forma | Galai lenkti 45° kampu | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | dengtos juoda antikorozine danga | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719845 J4 | |
EAN / GTIN | 4045197493224 | |
Gamintojo numeris | 719845 J4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Fiksavimo žiedų replės galai lenkti 45° kampu, Tipas: J4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje
23,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje
28,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 045 vnt. yra sandėlyje
22,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų forma | Galai lenkti 45° kampu | tiesus | tiesus |
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
visas ilgis | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Rankena | su plastikine danga | su plastikine danga | su plastikine danga |
Norma | panašu į DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Specialusis plienas | Chromo vanadžio plienas |
Keičiami galiukai | ne | ne | ne |