{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, tiesus | |
visas ilgis | 320 mm | |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Smaigalių ⌀ | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Žiaunų forma | tiesus | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | su juoda antikorozine danga | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719905 A4 | |
EAN / GTIN | 4045197493095 | |
Gamintojo numeris | 719905 A4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Fiksavimo žiedų replės, Tipas: A4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
24,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje
25,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
31,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų forma | tiesus | Galai lenkti 45° kampu | tiesus |
visas ilgis | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Rankena | su plastikine danga | su plastikine danga | su plastikine danga |
Smaigalių ⌀ | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Specialusis plienas |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Keičiami galiukai | ne | ne | ne |