{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, lenktas | |
visas ilgis | 320 mm | |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Smaigalių ⌀ | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | su juoda antikorozine danga | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris |
719905 A41
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4045197493149
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
719905 A41
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |