Fiksavimo žiedų replės, Tipas: A3

Prekės Nr.: 719905 A3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 573 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Išorinis žiedas, tiesus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas Išorinis žiedas, tiesus
visas ilgis 225 mm
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ 40 mm - 100 mm
Smaigalių ⌀ 2,3 mm
Norma DIN 5254 A
Forma A
Žiaunų forma tiesus
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius su juoda antikorozine danga
Keičiami galiukai ne
Produkto rūšis Fiksavimo žiedų replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 719905 A3
EAN / GTIN 4045197493088
Gamintojo numeris 719905 A3
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iškaltos iš vienos detalės. Replės, dengtos juoda antikorozine danga. Rankenos padengtos plastiku.
A forma − tiesios žiaunos.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti fiksavimo žiedams.

Standartas:

DIN 5254 A ir B − išoriniams fiksavimo žiedams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį