Fiksavimo žiedų replių rinkinys iš 4 vnt. išoriniams žiedams, Replių skaičius: 4

Prekės Nr.: 700145 4
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Replių skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Išorinis žiedas, tiesus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Replių skaičius 4
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas Išorinis žiedas, tiesus
Norma DIN 5254 A
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Smaigalių ⌀ 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm
visas ilgis maksimalus 135; 135; 180; 225 mm
Produkto rūšis Fiksavimo žiedų replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 700145 4
EAN / GTIN 4045197492746
Gamintojo numeris 700145 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iškaldinta iš vieno ruošinio štampavimo būdu, plastiku dengtos rankenos.

Standartas:

DIN 5254 A − tiesios žiaunos − išoriniams fiksavimo žiedams.

Tiekiama:

Po 1 tvirtinimo žiedų reples Nr. 719905 dyd. A0; A1; A2; A3.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį