{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, lenktas | |
visas ilgis | 180 mm | |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Smaigalių ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | su juoda antikorozine danga | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719905 A21 | |
EAN / GTIN | 4045197493125 | |
Gamintojo numeris | 719905 A21 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Fiksavimo žiedų replės, Tipas: A21
reikia užklausti
Yra sandėlyje
538 vnt. yra sandėlyje
14,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
173 vnt. yra sandėlyje
17,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu | Galai lenkti 90° kampu |
visas ilgis | 180 mm | 165 mm |
Norma | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Smaigalių ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Keičiami galiukai | ne | ne |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės | Fiksavimo žiedų replės |