{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, tiesus | |
visas ilgis | 135 mm | |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 3 mm - 10 mm | |
Smaigalių ⌀ | 0,9 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Žiaunų forma | tiesus | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | su juoda antikorozine danga | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719905 A0 | |
EAN / GTIN | 4045197493613 | |
Gamintojo numeris | 719905 A0 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |