{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, tiesus | |
visas ilgis | 225 mm | |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Smaigalių ⌀ | 2,3 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Žiaunų forma | tiesus | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Viršūnės medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juoda | |
su ribotuvu | ne | |
lankstas su integruota atidarymo spyruokle | taip | |
Rankena su fiksatoriumi | ne | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719870 A3 | |
EAN / GTIN | 4045197504128 | |
Gamintojo numeris | 719870 A3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tikslios fiksavimo žiedų replės A3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje
17,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
16,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 709 vnt. yra sandėlyje
15,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų forma | tiesus | Galai lenkti 45° kampu | tiesus |
visas ilgis | 225 | 225 | 225 |
Rankena | su plastikine danga | su plastikine danga | su plastikine danga |
Paviršius | juoda | dengtos juoda antikorozine danga | su juoda antikorozine danga |
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, tiesus | Išorinis žiedas, lenktas | Išorinis žiedas, tiesus |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 40 ;100 | 40 ;100 | 40 ;100 |
Keičiami galiukai | ne | ne | ne |