{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, lenktas | |
visas ilgis | 130 mm | |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 3 mm - 10 mm | |
Smaigalių ⌀ | 0,9 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Viršūnės medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juoda | |
su ribotuvu | ne | |
lankstas su integruota atidarymo spyruokle | taip | |
Rankena su fiksatoriumi | ne | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719870 A01 | |
EAN / GTIN | 4045197504142 | |
Gamintojo numeris | 719870 A01 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tikslios fiksavimo žiedų replės A01
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje
16,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
423 vnt. yra sandėlyje
14,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu | Galai lenkti 90° kampu |
Forma | B | B |
Rankena | su plastikine danga | su plastikine danga |
Norma | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, lenktas | Išorinis žiedas, lenktas |
Keičiami galiukai | ne | ne |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės | Fiksavimo žiedų replės |