{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, lenktas | |
visas ilgis | 305 mm | |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Smaigalių ⌀ | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Viršūnės medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juoda | |
su ribotuvu | ne | |
lankstas su integruota atidarymo spyruokle | taip | |
Rankena su fiksatoriumi | ne | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719870 A41 | |
EAN / GTIN | 4045197504180 | |
Gamintojo numeris | 719870 A41 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tikslios fiksavimo žiedų replės A41
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
34,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
176 vnt. yra sandėlyje
27,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu | Galai lenkti 90° kampu |
Forma | B | B |
Rankena | su plastikine danga | su plastikine danga |
Norma | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Paviršius | juoda | su juoda antikorozine danga |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 85 ;140 | 85 ;140 |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės | Fiksavimo žiedų replės |