Replių fiksavimo žiedams rinkinys 8 vnt. 8

Prekės Nr.: 685610 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Svoris 3,6 kg
    Produkto rūšis Fiksavimo žiedų replės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 685610 8
    EAN / GTIN 2050001944559
    Gamintojo numeris 685610 8

    Aprašymas

    Modelis:

    Plastikinis lagaminas L-BOXX® iš smūgiams atsparaus ABS plastiko, pilnai apsaugotas nuo drėgmės. Tvirtas užfiksavimo mechanizmas leidžia greitai ir paprastai uždėti ir nuimti vieną nuo kitos lagamino dalis, taip pat patogiai transportuoti kelis plastikinius lagaminėlius, uždėjus vieną ant kito, iki 40 kg. Leistina dangtelio apkrova iki 100 kg, talpos apkrova iki 25 kg.

    Tiekiama:

    Precizinės replės vidiniams fiksavimo žiedams arba velenams: Po 1 vnt. Nr. 719770 dyd. J0; J1; J2; J3
    Precizinės replės išoriniams fiksavimo žiedams arba velenams: Po 1 vnt. Nr. 719870 dyd. A0; A1; A2; A3
    Dangtelis: 1 vnt. Nr. 693352
    Sudėta į: L-BOXX® Nr. 693330 dyd. 102

    Pastaba:

    Pristatymas atliekamas su surūšiuotu įrankiu. Tinkamus vežimėlius iki 5 vnt. L-BOXX®, kurio dyd. 102, transportuoti galima užsakyti Nr. 693370 dyd. 5.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį