{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 100 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 %; ±3 % | |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 % | |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 laipsniai | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Sąsaja | USB sąsaja; TESA Link Connector TLC | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | HCT | |
Bendras ilgis L | 423,4 mm | |
Sūkių momento ribos | 20 Nm - 100 Nm | |
Sūkių momento ribos | 15 lbfft - 74 lbfft | |
Sūkių momento ribos | 177 lbfin - 885 lbfin | |
Paleidimas | 0,1 Nm | |
Kampinis suveikimas | 0,1 laipsniai | |
Svoris | 1 052 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 28 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | jutiklinis; akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | Vibracijos variklis | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 3,4 Ah | |
Nominalioji įtampa | 3,6 V | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Belaidis naudojimas | HID (Human Interface Device); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | taip | |
Ekrano įstrižainė | 2,8 in | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas; Dinamometrinis raktas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 325,1 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 353,1 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655010 100 | |
EAN / GTIN | 4062406298029 | |
Gamintojo numeris | 655010 100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektroninis dinamometrinis raktas HCT 100 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
248 vnt. yra sandėlyje
769,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje
£499.24
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
£678.30
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Type of rechargeable battery | Ličio jonai | Lithium-ion | Lithium-ion |
Release signalling | jutiklinis ;akustinis ;jutiklinis | haptisk ;haptisk | haptisk ;acoustic ;haptisk |
maximum torque | 100 | 100 | 100 |
Torque measuring accuracy | ±2 ;±3 | ±3 ;±2 | ±2 ;±2 |
Nominal voltage | 3,6 | 3.6 | 3.6 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Type of product | Dinamometrinis raktas | Torque Wrench | Torque Wrench |