{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HCT | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 12,5 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,001 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,00005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,003 mm | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja; USB sąsaja; TESA Link Connector TLC | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Matavimo jėga | 0,65 – 0,90 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Korpuso medžiaga | Aliuminis | |
Korpuso ⌀ | 59,5 mm | |
Korpuso storis | 32,9 mm | |
Belaidis naudojimas | HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | Tabletės formos baterija | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 434342 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406720193 | |
Gamintojo numeris | 434342 12,5 |