Indikatoriaus ašies kėliklis S_Dial WORK, Matavimo ribos: 12,5mm

Prekės Nr.: 434212 12,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 12,5 mm
Produkto rūšis Laikrodinio indikatoriaus nuimtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434212 12,5
EAN / GTIN 7640125023862

Aprašymas

Tinka:

Skaitmeniniai indikatoriai S_Dial WORK Nr. 434110, 434210 ir GARANT svirtiniai indikatoriai 434330, 434334, 434336, 434340, 434342.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį