Skaitmeninis indikatorius Padala 0,001 mm. 12,5 mm

Prekės Nr.: 434340 12,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 23,90 € /vnt.
  • 19,25 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 12,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,001 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,00005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,003 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 54
Matavimo jėga 0,65 – 0,90 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso medžiaga Aliuminis
Korpuso ⌀ 59,5 mm
Korpuso storis 32,9 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434340 12,5
EAN / GTIN 4062406720179

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis laikrodinis indikatorius su tvirtu aliuminio korpusu ir labai dideliu ekranu su integruotais trijų spalvų tolerancijos šviesos diodais. Su papildomu analoginiu ekranu ir mygtukais greitam tolerancijos ribų nustatymui. Min/Max/Delta, tolerancija, perskaičiavimo koeficientas, Auto-Off. Išankstinis matmenų nustatymas (Preset) bet kurios matavimo vertės. Skaičiavimo krypties pakeitimas. Taupymo režimas ir automatinis įsijungimas, absoliutaus nulio sistema.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų kabelis Nr. 498948, pakėlimo svirtis Nr. 434212, atsarginis ir specialus liestukas Nr. 434900; 434910, baterijų pakuotė Nr. 404310.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys