{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 200 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 %; ±3 % | |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 % | |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 laipsniai | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Sąsaja | USB sąsaja; TESA Link Connector TLC | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | HCT | |
Bendras ilgis L | 530 mm | |
Sūkių momento ribos | 40 Nm - 200 Nm | |
Sūkių momento ribos | 30 lbfft - 148 lbfft | |
Sūkių momento ribos | 354 lbfin - 1 770 lbfin | |
Paleidimas | 0,1 Nm | |
Kampinis suveikimas | 0,1 laipsniai | |
Svoris | 1 460 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 34,1 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 14×18 mm | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | jutiklinis; akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | Vibracijos variklis | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 3,4 Ah | |
Nominalioji įtampa | 3,6 V | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Belaidis naudojimas | HID (Human Interface Device); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | taip | |
Ekrano įstrižainė | 2,8 in | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas; Dinamometrinis raktas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 422 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 456 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655010 200 | |
EAN / GTIN | 4062406298036 | |
Gamintojo numeris | 655010 200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektroninis dinamometrinis raktas HCT 200 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje
811,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
191 vnt. yra sandėlyje
601,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
811,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | Ličio jonai | Ličio jonai |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
maksimalus sukimo momentas | 200 | 200 | 200 |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 ;±3 | ±3 ;±3 | ±2 ;±3 |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | reguliuojama | reguliuojama |
Akumuliatorių kiekis | 1 | 1 | 1 |