{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 850 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 %; ±3 % | |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 % | |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 laipsniai | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Sąsaja | USB sąsaja; TESA Link Connector TLC | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | HCT | |
Bendras ilgis L | 1 226 mm | |
Sūkių momento ribos | 170 Nm - 850 Nm | |
Sūkių momento ribos | 125 lbfft - 627 lbfft | |
Sūkių momento ribos | 1 505 lbfin - 7 523 lbfin | |
Paleidimas | 0,1 Nm | |
Kampinis suveikimas | 0,1 laipsniai | |
Svoris | 4 200 g | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | jutiklinis; akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | Vibracijos variklis | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 3,4 Ah | |
Nominalioji įtampa | 3,6 V | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Belaidis naudojimas | HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | taip | |
Ekrano įstrižainė | 2,8 in | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas; Dinamometrinis raktas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 1 141 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655010 850 | |
EAN / GTIN | 4067263290506 | |
Gamintojo numeris | 655010 850 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Elektroninis dinamometrinis raktas HCT, Maksimalus sukimo momentas: 850Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
1 317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
1 317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Suveikimo signalas | jutiklinis; akustinis; jutiklinis | jutiklinis; akustinis; jutiklinis |
Matavimo būdas | Sukimo momentas; Dinamometrinis raktas | Sukimo momentas; Dinamometrinis raktas |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | Varomasis kvadratas (terkšlei) |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | skaitmenin., reguliuojam. |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas |