{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HCT | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 100 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Sąsaja | TESA Link Connector TLC | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Mikrometrų skaičius | 4 | |
Etalonų kiekis | 3 | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Belaidis naudojimas | HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 4 | |
Baterijos tipas | Tabletės formos baterija | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 421577 0-100 | |
EAN / GTIN | 4067263036692 | |
Gamintojo numeris | 421577 0-100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Skaitmeninių mikrometrų rinkinys HCT IP67 ir Bluetooth, Matavimo ribos: 0-100mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
1 885,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
735,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Etalonų kiekis | 3 | 3 |
Mikrometrų skaičius | 4 | 4 |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos |
IP apsaugos klasė | IP 67 | IP 54 |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN 863 |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Produkto rūšis | Mikrometras | Mikrometras |