{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HCT | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 25 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 2 µm | |
Sraigto ⌀ | 6,5 mm | |
Sraigto žingsnis | 1 mm | |
Sąsaja | TESA Link Connector TLC | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Suklys | grūdintas ir šlifuotas | |
LCD ekrano skaitmenų dydis | 12 mm | |
Perjungiamas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus | taip | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Matavimo plokštuma | kietlydinis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Belaidis naudojimas | HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | Tabletės formos baterija | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 421575 0-25 | |
EAN / GTIN | 4067263036654 | |
Gamintojo numeris | 421575 0-25 |