{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HCT | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 25 mm - 50 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 2 µm | |
Sraigto ⌀ | 6,5 mm | |
Sraigto žingsnis | 1 mm | |
Sąsaja | TESA Link Connector TLC | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Suklys | grūdintas ir šlifuotas | |
LCD ekrano skaitmenų dydis | 12 mm | |
Perjungiamas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus | taip | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Matavimo plokštuma | kietlydinis | |
Etalonų kiekis | 1 | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Belaidis naudojimas | HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | Tabletės formos baterija | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 421575 25-50 | |
EAN / GTIN | 4067263036661 | |
Gamintojo numeris | 421575 25-50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Skaitmeninis mikrometras HCT IP67 ir Bluetooth, Matavimo ribos: 25-50mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
481,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
290 vnt. yra sandėlyje
169,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,001 mm | 0,001 mm |
Baterijų kiekis | 1 | 1 |
Baterijos tipas | Tabletės formos baterija | Tabletės formos baterija |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN 863 |
Sraigto žingsnis | 1 mm | 0,5 mm |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | skaitmeninis |