Įkroviklis 4ULTRA

Prekės Nr.: 081590 4ULTRA
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Sąsaja: RS232C sąsaja
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsaja RS232C sąsaja
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Nominalioji įtampa 100 V - 240 V
Didžiausia įkrovimo srovė 2 A
Maksimalus įkrovimo vietų kiekis 4
Įkrovimo vietų skaičius USB 1
Ilgis 170 mm
Plotis 110 mm
Aukštis 37,5 mm
Produkto rūšis Įkroviklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081590 4ULTRA
EAN / GTIN 4013674144679
Gamintojo numeris 1001-0080

Aprašymas

Modelis:

NiCd ir NiMH baterijų įkrovimo ir priežiūros įtaisai su mikrovaldikliu, vieno langelio stebėjimo ir baterijos defektų atpažinimo funkcijomis. Įkrovimo kanalo būsenos indikacija, automatinis galutinis įkrovimo išjungimas, apsauga nuo perkrovimo ir palaikomasis įkrovimas. Įvado įtampa 100-240 V.
Su LC ekranu nuodugniam įkrovimo proceso stebėjimui su papildomais akustiniais signalais.

Paskirtis:

NiMH/NiCd akumuliatorių įkrovimo vieta: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA arba 1-3 × Baby C arba 1-2 × Mono D.
ličio jonų akumuliatorių įkrovimo vietos: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 ir t. t. arba 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 arba 1-2 × 3265.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį