{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sąsaja | RS232C sąsaja | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Tipas CAS 18 V | |
Nominalioji įtampa | 100 V - 240 V | |
Tinklo dažnis | 50 Hz | |
Didžiausia įkrovimo srovė | 0,8 A | |
Maksimalus įkrovimo vietų kiekis | 5 | |
Ilgis | 151,8 mm | |
Plotis | 47 mm | |
Aukštis | 149,6 mm | |
Produkto rūšis | Įkroviklis |
Produkto numeris | 081590 C-MULTI | |
EAN / GTIN | 4013674161126 | |
Gamintojo numeris | 1001-0093 |