{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 100 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 %; ±3 % | |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 % | |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 laipsniai | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 423,4 mm | |
Sūkių momento ribos | 20 Nm - 100 Nm | |
Sūkių momento ribos | 14,8 lbfft - 73,8 lbfft | |
Sūkių momento ribos | 177 lbfin - 885 lbfin | |
Paleidimas | 0,1 Nm | |
Kampinis suveikimas | 0,1 laipsniai | |
Svoris | 1 052 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 28 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | jutiklinis; akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | Vibracijos variklis | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Baterijos tipas | 18650 | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 3,4 Ah | |
Nominalioji įtampa | 3,6 V | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | taip | |
Ekrano įstrižainė | 2,8 in | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas; Dinamometrinis raktas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 325,1 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 353,1 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655013 100 | |
EAN / GTIN | 4062406578114 | |
Gamintojo numeris | 655013 100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas, Maksimalus sukimo momentas: 100Nm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
769,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
185 vnt. yra sandėlyje
311,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
286,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje
769,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
224 vnt. yra sandėlyje
566,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 3/8 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Indikatorius | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | skaitmenin., reguliuojam. | skaitmenin., reguliuojam. | skaitmenin., reguliuojam. | skaitmenin., reguliuojam. |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 353,1 mm | 331,7 mm | 275 mm | 353,1 mm | 351,1 mm |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas |