{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 50 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 %; ±3 % | |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 % | |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 laipsniai | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 407,5 mm | |
Sūkių momento ribos | 10 Nm - 50 Nm | |
Sūkių momento ribos | 7,4 lbfft - 36,9 lbfft | |
Sūkių momento ribos | 88,5 lbfin - 442,5 lbfin | |
Paleidimas | 0,01 Nm | |
Kampinis suveikimas | 0,1 laipsniai | |
Svoris | 890 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 28 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | jutiklinis; akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | Vibracijos variklis | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Baterijos tipas | 18650 | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 3,4 Ah | |
Nominalioji įtampa | 3,6 V | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | taip | |
Ekrano įstrižainė | 2,8 in | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas; Dinamometrinis raktas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 309,2 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 337,2 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655013 50 | |
EAN / GTIN | 4062406577902 | |
Gamintojo numeris | 655013 50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas, Maksimalus sukimo momentas: 50Nm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
739,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
163 vnt. yra sandėlyje
739,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje
551,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in |
Sūkių momento ribos | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm |
Bendras ilgis L | 407,5 mm | 407,5 mm | 398,5 mm |
maksimalus sukimo momentas | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±3 %; ±3 % |
Matavimo prietaisai | elektroninė | elektroninė | elektroninė |