{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 340 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 %; ±3 % | |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 % | |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 laipsniai | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 650 mm | |
Sūkių momento ribos | 68 Nm - 340 Nm | |
Sūkių momento ribos | 50,2 lbfft - 250,8 lbfft | |
Sūkių momento ribos | 602 lbfin - 3 009 lbfin | |
Paleidimas | 0,1 Nm | |
Kampinis suveikimas | 0,1 laipsniai | |
Svoris | 1 625 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 34 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 14×18 mm | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | jutiklinis; akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | Vibracijos variklis | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Baterijos tipas | 18650 | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 3,4 Ah | |
Nominalioji įtampa | 3,6 V | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | taip | |
Ekrano įstrižainė | 2,8 in | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas; Dinamometrinis raktas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 542 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 576 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655013 340 | |
EAN / GTIN | 4062406578138 | |
Gamintojo numeris | 655013 340 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas 340 Nm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
997,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
371,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
605,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
997,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
735,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Indikatorius | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis |
Paleidimas | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Sūkių momento ribos | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Matavimo prietaisai | elektroninė | elektroninė | elektroninė | elektroninė | elektroninė |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | Varomasis kvadratas (terkšlei) | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | Varomasis kvadratas (terkšlei) |
Feedback | rodantis | rodantis | rodantis | rodantis | rodantis ;ryškus ;akustinis signalas |