{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 340 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 %; ±3 % | |
Sąsaja | TESA Link Connector TLC | |
Aplikacinė jungtis | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | HCT | |
Bendras ilgis L | 655 mm | |
Sūkių momento ribos | 68 Nm - 340 Nm | |
Sūkių momento ribos | 50,2 lbfft - 250,8 lbfft | |
Sūkių momento ribos | 602 lbfin - 3 009 lbfin | |
Paleidimas | 0,1 Nm | |
Svoris | 1 525 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | jutiklinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | Elektromechaninis atlaisvinimas | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Baterijos tipas | 18650 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081574 3500 | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 3,4 Ah | |
Nominalioji įtampa | 3,6 V | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Belaidis naudojimas | HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | taip | |
Ekrano įstrižainė | 2 in | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | rodantis; ryškus; akustinis signalas | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 582 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655025 340 | |
EAN / GTIN | 4062406390082 | |
Gamintojo numeris | 655025 340 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Elektroninis dinamometrinis raktas HCT 340 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
724,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
596,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 1/2 | 1/2 |
Indikatorius | skaitmeninis | skaitmeninis |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | Baterijos |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 ;±3 | ±2 ;±3 |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | Varomasis kvadratas (terkšlei) |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | Rodyklės |
Feedback | rodantis ;ryškus ;akustinis signalas | rodantis |