{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 30 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 %; ±3 % | |
Sąsaja | TESA Link Connector TLC | |
Aplikacinė jungtis | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | HCT | |
Bendras ilgis L | 355 mm | |
Sūkių momento ribos | 6 Nm - 30 Nm | |
Sūkių momento ribos | 4,4 lbfft - 22,1 lbfft | |
Sūkių momento ribos | 53 lbfin - 265,5 lbfin | |
Paleidimas | 0,01 Nm | |
Svoris | 590 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | jutiklinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | Elektromechaninis atlaisvinimas | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Baterijos tipas | 18650 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081574 3500 | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 3,4 Ah | |
Nominalioji įtampa | 3,6 V | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Belaidis naudojimas | HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | taip | |
Ekrano įstrižainė | 2 in | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | rodantis; ryškus; akustinis signalas | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 292,9 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655025 30 | |
EAN / GTIN | 4062406390044 | |
Gamintojo numeris | 655025 30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektroninis dinamometrinis raktas HCT 30 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
529,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
214 vnt. yra sandėlyje
297,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
401,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje
711,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
711,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Indikatorius | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis |
Sūkių momento ribos | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm |
Svoris | 590 g | 1 400 g | 700 g | 735 g | 735 g |
maksimalus sukimo momentas | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Matavimo prietaisai | elektroninė | elektroninė | elektroninė | elektroninė | elektroninė |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | skaitmenin., reguliuojam. | Rodyklės | skaitmenin., reguliuojam. | skaitmenin., reguliuojam. |