{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Serija | HCT | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 150 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | |
Sąsaja | TESA Link Connector TLC | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | nerūdijantysis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintos | |
Tiltelio ilgis | 100 mm | |
Matavimo liniuotės skersmuo | 16×4 mm | |
Belaidis naudojimas | HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | Tabletės formos baterija | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | gylmatis |
Produkto numeris | 418743 150 | |
EAN / GTIN | 4062406629472 | |
Gamintojo numeris | 418743 150 |