{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 100 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 392 mm | |
Sūkių momento ribos | 20 Nm - 100 Nm | |
Sūkių momento ribos | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Paleidimas | 0,5 Nm | |
Svoris | 950 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 275 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 656650 100 | |
EAN / GTIN | 4045197683281 | |
Gamintojo numeris | 656650 100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dinamometrinis raktas skaitmeniniai rodmenys, Maksimalus sukimo momentas: 100Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
286,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje
311,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
225 vnt. yra sandėlyje
769,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
224 vnt. yra sandėlyje
566,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
769,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 3/8 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Indikatorius | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | skaitmenin., reguliuojam. | skaitmenin., reguliuojam. | skaitmenin., reguliuojam. | skaitmenin., reguliuojam. |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 275 mm | 331,7 mm | 353,1 mm | 351,1 mm | 353,1 mm |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas |