{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 300 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 598 mm | |
Sūkių momento ribos | 60 Nm - 300 Nm | |
Sūkių momento ribos | 45 lbfft - 220 lbfft | |
Paleidimas | 1 Nm | |
Svoris | 1 500 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 478 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 656650 300 | |
EAN / GTIN | 4045197684202 | |
Gamintojo numeris | 656650 300 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dinamometrinis raktas skaitmeniniai rodmenys, Maksimalus sukimo momentas: 300Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
301,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
371,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
605,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
997,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
735,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
997,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Indikatorius | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis |
Sūkių momento ribos | 60 Nm - 300 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | Baterijos | Baterijos | Varomas akumuliatoriaus energija | Varomas akumuliatoriaus energija | Varomas akumuliatoriaus energija |
maksimalus sukimo momentas | 300 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Matavimo prietaisai | mechaninis | elektroninė | elektroninė | elektroninė | elektroninė | elektroninė |
Feedback | ryškus | rodantis | rodantis | rodantis | rodantis; ryškus; akustinis signalas | rodantis |