{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 200 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 474 mm | |
Sūkių momento ribos | 40 Nm - 200 Nm | |
Sūkių momento ribos | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Paleidimas | 1 Nm | |
Svoris | 1 100 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 357 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 656650 200 | |
EAN / GTIN | 4045197683298 | |
Gamintojo numeris | 656650 200 |