{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 23 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 270 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 10 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 15 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613950 23 | |
EAN / GTIN | 4045197441645 | |
Gamintojo numeris | 613950 23 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kilpinis veržliaraktis 23 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
645 vnt. yra sandėlyje
11,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje
11,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paviršius | chromuotas | fosfatuotas |
Žiedo padėtis | 15 | 15 |
Rakto ilgis L | 270 | 270 |
Rakto dydis | 23 | 23 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |