{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 18 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 220 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 9 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 14 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613950 18 | |
EAN / GTIN | 4045197159847 | |
Gamintojo numeris | 613950 18 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |