{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 17 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 210 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 8 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 13 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613950 17 | |
EAN / GTIN | 4045197159830 | |
Gamintojo numeris | 613950 17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kilpinis veržliaraktis, chromuotas, Rakto dydis: 17mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 501 vnt. yra sandėlyje
5,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 031 vnt. yra sandėlyje
5,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 147 vnt. yra sandėlyje
10,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Paviršius | chromuotas | fosfatuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 210 mm | 210 mm | 190 mm |
Rakto dydis | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |