{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 6 mm | |
Rakto dydis 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 122 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 16 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 18 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 4 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610900 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197384065 | |
Gamintojo numeris | 610900 6X7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, fosfatuotas, Rakto dydis: 6X7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
909 vnt. yra sandėlyje
1,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 231 vnt. yra sandėlyje
2,03 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 535 vnt. yra sandėlyje
1,73 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 479 vnt. yra sandėlyje
3,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 122 mm | 122 mm | 100 mm | 120 mm |
Rakto dydis 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rakto dydis 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |