{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 36 mm | |
Rakto dydis 2 | 41 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 358 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 80 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 88 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 11 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610900 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197384379 | |
Gamintojo numeris | 610900 36X41 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 36X41 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
357 vnt. yra sandėlyje
20,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 647 vnt. yra sandėlyje
22,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
448 vnt. yra sandėlyje
15,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
464 vnt. yra sandėlyje
32,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalus žiočių aukštis h | 11 | 11 | 15 | 11 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 358 | 358 | 365 | 375 |
Rakto dydis 1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Rakto dydis 2 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |