{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 32 mm | |
Rakto dydis 2 | 36 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 325 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 70 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 80 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 10 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610900 32X36 | |
EAN / GTIN | 4045197384355 | |
Gamintojo numeris | 610900 32X36 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, fosfatuotas, Rakto dydis: 32X36mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
403 vnt. yra sandėlyje
16,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
554 vnt. yra sandėlyje
18,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
245 vnt. yra sandėlyje
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
25,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 325 mm | 325 mm | 320 mm | 325 mm |
Rakto dydis 1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Rakto dydis 2 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |