{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 20 mm | |
Rakto dydis 2 | 22 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 235 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 45 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 49 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 8 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610900 20X22 | |
EAN / GTIN | 4045197384249 | |
Gamintojo numeris | 610900 20X22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais 20X22 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
384 vnt. yra sandėlyje
5,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 456 vnt. yra sandėlyje
6,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 299 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 |
Rakto ilgis L | 235 | 235 | 235 |
Rakto dydis 1 | 20 | 20 | 20 |
Rakto dydis 2 | 22 | 22 | 22 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |