{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 14 mm | |
Rakto dydis 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 201 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 33 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 39 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 6 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610900 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197384171 | |
Gamintojo numeris | 610900 14X17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, fosfatuotas, Rakto dydis: 14X17mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
275 vnt. yra sandėlyje
3,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 050 vnt. yra sandėlyje
4,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 639 vnt. yra sandėlyje
2,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 532 vnt. yra sandėlyje
6,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
maksimalus žiočių aukštis h | 6 mm | 6 mm | 7 mm | 6 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 201 mm | 201 mm | 165 mm | 205 mm |
Rakto dydis 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Rakto dydis 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |