{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 12 mm | |
Rakto dydis 2 | 13 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 171 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 29 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 31 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 6 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | fosfatuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610900 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197348630 | |
Gamintojo numeris | 610900 12X13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, fosfatuotas, Rakto dydis: 12X13mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
607 vnt. yra sandėlyje
2,69 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 660 vnt. yra sandėlyje
3,18 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
612 vnt. yra sandėlyje
2,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 551 vnt. yra sandėlyje
4,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 171 mm | 171 mm | 140 mm | 170 mm |
Rakto dydis 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rakto dydis 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |