{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z7 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | |
Dantų forma | kryžminiai dantys | |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | |
Ašmenys | HM | |
Forma | AS0820 | |
Forma | Cilindras su galiniais dantimis | |
Galvos ⌀ | 8 mm | |
Galvutės ilgis | 19 mm | |
Bendras ilgis | 64 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540750 AS0820 | |
EAN / GTIN | 4045197723468 | |
Gamintojo numeris | 540750 AS0820 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: AS0820
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje
24,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
34,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
34,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
40,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
33,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis | 64 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Galvos ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | smulkiadantis | stambiadantis | vidutinio grubumo | vidutinio grubumo |
Koto ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | Dantų forma Z7 | Dantų forma Z5 | Dantų forma Z1 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Galvutės ilgis | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |