{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z7 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | |
Dantų forma | kryžminiai dantys | |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | |
Ašmenys | HM | |
Forma | A1625 | |
Forma | Cilindras be priekinių dantų | |
Galvos ⌀ | 16 mm | |
Galvutės ilgis | 25 mm | |
Bendras ilgis | 70 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540750 A1625 | |
EAN / GTIN | 4045197723406 | |
Gamintojo numeris | 540750 A1625 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: A1625
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje
40,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
56,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
68,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | Cilindras be priekinių dantų | Cilindras be galinių dantų | Cilindras be galinių dantų |
Bendras ilgis | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | vidutinio grubumo | vidutinio grubumo |
Dantų forma | kryžminiai dantys | Kintamas žingsnis | Kintamas žingsnis |
Serija | Dantų forma Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza |
Galvutės ilgis | 25 mm | 25 mm | 25 mm |