Freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis AS1625

Prekės Nr.: 540750 AS1625
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Dantų forma Z7
    Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z7
    Dantų forma kryžminiai dantys
    Dantų smulkumas vidutinio stambumo dantys
    Ašmenys HM
    Forma AS1625
    Forma Cilindras su galiniais dantimis
    Galvos ⌀ 16 mm
    Galvutės ilgis 25 mm
    Bendras ilgis 70 mm
    Koto ⌀ 6 mm
    Produkto rūšis Freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 540750 AS1625
    EAN / GTIN 4045197723499
    Gamintojo numeris 540750 AS1625

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    Uni
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Koto⌀ 6 mm.
    HOLEX frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
    Forma „Cilindras“ (ZYAS), su galiniais dantimis.

    Paskirtis:

    Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    Freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis AS1625

    Freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis AS1625

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    12 vnt. yra sandėlyje
    44,00 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    17 vnt. yra sandėlyje
    66,60 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    12 vnt. yra sandėlyje
    61,60 €
    Forma Cilindras su galiniais dantimis Cilindras su galiniais dantimis Cilindras su galiniais dantimis
    Bendras ilgis 70 65 65
    Galvos ⌀ 16 16 16
    Dantų smulkumas vidutinio stambumo dantys labai rupiam apdirbimui (NE / Al) vidutinio grubumo
    Koto ⌀ 6 6 6
    Produkto rūšis Freza Freza Freza
    Galvutės ilgis 25 25 25

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį