{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z7 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | |
Dantų forma | kryžminiai dantys | |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | |
Ašmenys | HM | |
Forma | A1225 | |
Forma | Cilindras be priekinių dantų | |
Galvos ⌀ | 12 mm | |
Galvutės ilgis | 25 mm | |
Bendras ilgis | 70 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540750 A1225 | |
EAN / GTIN | 4045197723390 | |
Gamintojo numeris | 540750 A1225 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: A1225
reikia užklausti
Yra sandėlyje
262 vnt. yra sandėlyje
32,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
45,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
50,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
53,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
44,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis | 70 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Galvos ⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | smulkiadantis | labai glotnus | vidutinio grubumo | vidutinio grubumo |
Koto ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza | Freza | Freza |
Galvutės ilgis | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |