{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z7 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | |
Dantų forma | kryžminiai dantys | |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | |
Ašmenys | HM | |
Forma | D0605 | |
Forma | rutuliu | |
Galvos ⌀ | 6 mm | |
Galvutės ilgis | 4,7 mm | |
Bendras ilgis | 50 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540750 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197723550 | |
Gamintojo numeris | 540750 D0605 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis D0605
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
17,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje
37,80 €
37,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | D0605 | Rutulinė galvutė |
Bendras ilgis | 50 | 205 |
Galvos ⌀ | 6 | 6 |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | Z7 |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | vidutinio stambumo dantys |
Dantų forma | kryžminiai dantys | kryžminiai dantys |
Serija | Dantų forma Z7 | Dantų forma Z7 |