Freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: E0813

Prekės Nr.: 540750 E0813
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z7
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z7
Dantų forma kryžminiai dantys
Dantų smulkumas vidutinio stambumo dantys
Ašmenys HM
Forma E0813
Forma Lašo formos
Galvos ⌀ 8 mm
Galvutės ilgis 15 mm
Bendras ilgis 60 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 540750 E0813
EAN / GTIN 4045197967343
Gamintojo numeris 540750 E0813

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Koto⌀ 6 mm.
HOLEX frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: E0813

Freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: E0813

reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
17,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
25,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
30,00 €
Bendras ilgis 60 mm 53 mm 53 mm
Galvos ⌀ 8 mm 8 mm 8 mm
Dantų forma kryžminiai dantys Kintamas žingsnis Kintamas žingsnis
Koto ⌀ 6 mm 6 mm 6 mm
Serija Dantų forma Z7 GARANT Master Uni GARANT Master Uni
Produkto rūšis Freza Freza Freza
Galvutės ilgis 15 mm 13 mm 13 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį